電源 SIMATIC S7-400

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61284450 品番6ES7407-0DA02-0AA0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥94,9008,098
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様52 W のアクティブ電源入力と 20 W の電力損失を備えています。 寸法(mm)25×290×217 シリーズSIMATIC S7-400 定格電圧(VAC/DC)120/230 出力電圧(V)5/24dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする