漁網用ファスナー15VF(網付・オープン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード61284590 品番2.0m【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥24,9002,798
この商品は内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

漁網用の大型ファスナーです
テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます
魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます
スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10〜20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途漁網用(定置網・底曳網など) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約130(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール 網目(mm)約20×20
注意
※スライダーには引手がついておりませんので適当なロープなどを引手にご使用下さい
※新品時網部分に細い仮糸を挿入しており、網地と連結時はトワインなどを通してから網地と結合下さい
※水中使用の場合、務歯やスライダーに泥や砂が入ることがございます。そのままご使用頂くと破損の原因となりますので取り除いてご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする