MM30-FO001-01 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス) 61285816

MM30-FO001-01 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス) 61285816
MM30-FO001-01 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス) 61285816
MM30-FO001-01 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス) 61285816
MM30-FO001-01 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス) 61285816

汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード61285816品番MM30-FO001-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。発光色切替スイッチ付属。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。

用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61285816MM30-FO001-0161285825MM30-FO001-01MM30-FO001-01 汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット MAD MAX(マッドマックス) 61285825汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セットMAD MAX(マッドマックス)1セット
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする