MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
MAD MAX(マッドマックス)の テールボックス
MAD MAX(マッドマックス)の テールボックス本体
バイク用 リアボックス リーベン トップケース 40L
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ネイビー
注文コード
61285947
品番
MM18-40L-NE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
用途
バイク用
材質
PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)
正味:約2、総:約2.2
色
ネイビー
容量(L)
40
機能
軽量/防水/防塵
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外側:約410×約410×約305、内側:約370×約385×約290
適合車種
汎用
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。