MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 角型 H3 ハロゲン ロケットカウル フォグランプ イエロー 12V 1個
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
61285999
品番
MM30-HY350A-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
旧車やロケットカウル装着車と相性抜群のフォグランプです。軽トラックのバックランプやフォグランプとしても使用できます。
用途
バイク用
適合
12V車
材質
材質:プラスチック/ガラスバルブ
色
イエロー
サイズ
縦約90mm×横約160mm×奥行約70mm
電球
12V/55W
注意
※注意事項
※取り付けには別途ステーが必要となる場合が御座います
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。