※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM05-0144-GR バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス) 61286130 MM05-0144-GR バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス) 61286130 MM05-0144-GR バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス) 61286130 MM05-0144-GR バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス) 61286130 MM05-0144-GR バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス) 61286130

バイク用 ダイヤ ハンドルグリップ 貫通タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61286130 品番 MM05-0144-GR
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。

用途オートバイ用 適合7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用 グレー
注意
※注意事項
※適合に関しましてはサイズでご判断下さい。
※スーパーカブ及びスズキ車等で左右同径19mmで口径が合わない車両が有ります。
※スロットルコーンの形状が凹凸形状の車両の場合はスロットルコーン交換及び加工等が必要になる場合も有ります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする