アルミス
アルミスの 搬送
アルミスの コンベヤ
アルミスの ローラーコンベヤ
アルミローラーコンベア2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61286559
品番
ARK-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
物流倉庫等の作業効率upに!
各サイズ連結可能!
材質
本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)
約300
耐荷重(kg)
スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)
アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)
有効:約300×2000
ピッチ(cm)
ローラー:約10
ローラー径(Φmm)
42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約36.5×203×6.5
注意
※段差のある場所での使用はできません。スタンド仕様は2個です。スタンドは別売りになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500