画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)25 注文コード61301336 品番DRLM20-02B1PN-K
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥104,100 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別) アウトレット
¥99,98082,980
この商品はストローク・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)- 形状ガイドなしタイプ シリーズDRLU 取付角寸法(mm)20 ストローク(mm)25 ねじの種類精密ボールねじ リード(mm)1 モータータイプ標準 付加機能調整ノブ付 適合モーターDC電源入力仕様 繰返し精度(mm)±0.003 ロストモーション(mm)0.02以下 平行度(mm)- 移動量(mm)(最小)0.002 許容モーメント(N・m)- 最大可搬質量(水平)(kg)- 最大可搬質量(垂直)(kg)1.5 推力(N)15 保持力(N)15 最高速度(mm/s)20 最大加速度(m/s2)0.2 定格電流(A/相)0.35 巻線抵抗(Ω/相)3.5±10% 電圧(V)- ドライバ種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする