ダストカー TB-6

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61302195 品番1X581P-GF36
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。
ゴミ袋セット用ノブ付です。
ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。
汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。

幅(mm)685 質量(kg)6.7 奥行(mm)404 高さ(mm)700 均等荷重(kg)50 材質本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂 用途移動式ゴミ用運搬台車に。 トラスコ品番161-7062 アイボリー
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61302195
2022-04-13
用途:
パン屋の厨房のゴミ出し
製造業

複数の袋を掛けることが出来るので、ごみの分別がしやすくて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする