色ホワイト
キャスターあり
騒音値(dB)58
連続使用時間(分)60
細断幅クロスカット(mm)4×12
ダストボックス容量(L)32
細断速度85枚/分
最大細断枚数A4×12枚
アズワン品番65-1795-20
細断形状極細マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580
細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合