画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)100 注文コード61305572 品番DRLM42-10A8P-K
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)- 形状ガイドなしタイプ シリーズDRLU 取付角寸法(mm)42 ストローク(mm)100 ねじの種類転造ボールねじ リード(mm)8 モータータイプ標準 付加機能付加機能なし 適合モーターDC電源入力仕様 繰返し精度(mm)±0.01 ロストモーション(mm)0.05以下 平行度(mm)- 移動量(mm)(最小)0.016 許容モーメント(N・m)- 最大可搬質量(水平)(kg)- 最大可搬質量(垂直)(kg)3 推力(N)30 保持力(N)30 最高速度(mm/s)120 最大加速度(m/s2)1 定格電流(A/相)0.75 巻線抵抗(Ω/相)2.2±10% 電圧(V)- ドライバ種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする