※代表画像

- マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき 日本研紙 61306088 - マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき 日本研紙 61306088 - マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき 日本研紙 61306088 - マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき 日本研紙 61306088

マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 粒度120 注文コード61306088 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度3種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

用途
自動車補修用塗装研磨。
各種素地および塗膜研磨。
アルミホイール・金属研磨など。
粒度120 寸法(mm)75×130 砥材AA 形状四角 適合機種日本研紙 集塵ファイルSセット 適合材アルミホイール・金属
注意
※適合機種以外に取り付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする