※代表画像
日本研紙
日本研紙の マジックディスク・サンディングペーパー
日本研紙の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
61306115
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途
自動車補修用塗装研磨。
各種素地および塗膜研磨。
アルミホイール・金属研磨など。
適合機種
日本研紙 集塵ファイルMセット
形状
四角
粒度
120
寸法(mm)
75×200
砥材
AA
適合材
アルミホイール・金属
注意
※適合機種以外に取り付けないで下さい。