モト 2 オフロード

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード61306693 品番213942
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。
化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。
各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。
分離・混合両用

ベースオイル部分合成油 JASO規格FD 容量(L)1 用途2輪車用2サイクルエンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L SAE#30 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンとオイルの混合比率は、車輌のユーザースマニュアルでご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61306693
2026-01-10
用途:
モトクロス
製造業

30:1で使用してます。
特に問題なく使用してます。
これからも使い続けていきます。

2025-08-28
用途:
エンデューロ

レスポンス、パワー感など特に問題なく使用しています。
次回も購入予定。

2024-08-15
用途:
草刈り機の燃料

農機用、汎用?のオイルの排気の臭いがキツく、バイク用を試しています。これはかなり臭いが少ないように感じます。
青くてガソリンとの混ざり具合がわかりやすくて安心。
値段も手頃。50:1で使用。

対象商品:
61306693
2022-01-24
用途:
2ストローク単気筒車

簡単にガソリンと混ざるので使いやすい。これでトラブルは起きていないので、問題なし。常用しています。

対象商品:
61306693
2022-10-23
用途:
50ccバイクに使用。
卸売・小売業

まだ入れたばかりなので なんとも、今のところは 差し支えないようです、効果はこれから出ると思います。

対象商品:
02278447
2020-06-26
用途:
2st車のエンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手ごろでエンジンのフィーリングも悪くありません。街乗り仕様であれば全く問題無いと思います。

対象商品:
02278447
2018-07-05
用途:
サンデーレーサー
自動車・二輪車・自転車関連業

モトクロスで使用。ずっとこちらを使用しています。価格が安く手に入るので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする