モト 4 クルーズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード61306806 品番213953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の空冷エンジン、ビックツインエンジン、旧車、絶版車にお奨めです。シティーラン、高速、長距離走行などにも余裕をもって対応する高粘度スタンダードグレードオイル。
旧車、絶版車等へのオイルの滲み抑制のため、シールやガスケット類への攻撃性が少なく、シール材との相性が良い鉱物油を採用。さらに潤滑性、磨耗防止性能に優れる添加剤の採用と硬めの粘度設定により、クリアランスの広いエンジン、ギアを保護する性能を高めた設計としました。
厳選された鉱物油と添加剤を採用。長年培った配合技術により、エンジン、ギアを保護し、クラッチディスクの滑りと磨耗を抑え、安定した走行を実現。

SAE20W-50 APISH 用途2輪車用4サイクルエンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61306806
2023-11-19
用途:
オートバイのメンテナンス
株式会社メイセイプラン 様 (建設業・工事業)

私のバイクはいわゆる旧車なんですが、何の問題もなく使用していますが、しいと言えば価格が高めと感じるくらいです。

対象商品:
61306806
2023-07-06
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1977年の旧車バイクに使用してます。
以前は化学合成油を使ってましたが、ヘッドからのオイル滲みがあったのでこちらにしてみました。
以前より滲みは減り満足しています。

対象商品:
61306806
2022-11-20
用途:
車のオイル交換、補充

鉱物油につき、旧車向きと思い60年前の車に使ってます。油圧も維持され、オイル漏れにも良さそうです。

対象商品:
61306806
2022-11-17
用途:
車のオイル交換、補充

鉱物油につき、旧車向きと思い60年前の車に使ってます。油圧も維持され、オイル漏れにも良さそうです。

対象商品:
61306806
2021-08-30
用途:
空冷の大型オートバイのオイル交換に使いました。
飲食業

音が静かになり今まで出ていたタペット音も気にならなくなりました。チョークを引かなくてもエンジンがかかります。
少し濃くなったかもしれません。

対象商品:
61306806
2021-05-09
用途:
大型バイクのメンテナンス
その他業種

店頭販売より割安で購入できるのでありがたいです。大変助かります。

対象商品:
41448705
2020-06-04
用途:
エンジンオイル交換
株式会社山城 様

大満足です。空冷大型バイクに使用しています。ギアの入りがスコスコ入り、気持ちがいい!!エンジン回転も滑らかになり今まで入れた中では最高の感触です。ヌルスル感ありありです。5000キロ超えるとダレてきますので、交換タイミングも分かりやすく継続してリピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
02278474
2020-07-15
用途:
旧車用
医療・福祉・介護関連業

店頭販売より割安で購入できるのでありがたいです。古いバイク用に最適です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする