コンテック
コンテックの 南京錠・鍵
コンテックの ダイヤル錠
Dロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61306955
品番
KT-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロック番号を自由に設定できるダイヤル式錠。アルミ製で軽くさびにくい
用途
屋内外の施錠・防犯用等
材質
本体アルミ/ロック部亜鉛合金
色
シルバー
タイプ
中
外形寸法(mm)
94×55
ロック
ダイヤル式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61306955
KT-31
73546996
KT‐31
Dロック
コンテック
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました