玄関収納ラック シューズラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61313930 品番 KGR-6080(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

玄関にある遊具や部活動具をすっきりまとめるラック
プランターやグリーンラックにもぴったり
上段のボックスはバットやラケットも収まる深さと長さ
中央の棚には、自転車用ヘルメットや直径20cmまでのボールも収納可能
3段目の棚は可動式で上げ下げ可能
上部カゴ部分収納内寸: 幅57.5 奥行21.5 高さ11cm 耐荷重6kg
2段目棚有効サイズ: 幅56.5 奥行23.5 耐荷重 2kg
3段目棚有効サイズ: 幅54.5 奥行18.5 耐荷重 2kg
カゴから2段目までの高さ:22cm
2段目と3段目の高さ: 22cm
3段目から床まで: 21cm
3段目を畳んだ際の床から2段目までの高さ: 44.5cm
パイプ間のピッチ
2段目: 6.5cm、6cm、6.5cm
3段目: 7.5cm間隔

用途玄関収納、ラックとして。ボール おもちゃ 部活 靴 玄関 収納 ラック 棚 プランタースタンド アルミラック エントランス 質量(kg)3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×24×80 組立時間約60分以上
注意
※半ヘルメット以外のヘルメットは入りません。
※バスケットボールは入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする