Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61314018 品番 GC-2600M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

インテリアから浮いてしまうSwitch2を充電スタンドごと入れられるゲーム機ケース
ホコリや汚れを防ぎながらお部屋の雰囲気を損ねることなくスッキリ収納
木ネジで壁付けも可能
フタカバーは右側に持ち手穴がありスムーズに開閉
ケースを閉めたままでもコントローラーを使ってSwitch2のスリープ解除可能
背面と底面には放熱用のスリットがあり、熱対策もバッチリ
サイドには充電コードやHDMIコードを通せるコードスリット付き
カラーはお部屋の雰囲気やお好みで選べる6タイプ

用途Nintendo Switch2用収納ケースとして。スイッチケース ゲーム機収納 スイッチ収納 収納ボックス 収納 隠す収納 据え置き 壁掛け 材質スチール(木転写、粉体塗装) 質量(kg)1.35 ベージュ×ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×10×15.5
注意
※この製品は任天堂株式会社のライセンス商品ではありません
※Nintendo Switch2は任天堂の商標です
※本製品にSwitch2本体は含まれておりません
※壁に取り付けた商品や中身の落下等により発生した損害に対して、当店は責任を負いかねますので予めご了承願います
※個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする