パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61314045 品番 ZCP-8016(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

連結も可能なクロスパーティション
ファスナーを開けてクロスを取り外して洗濯可能(※ネットに入れて洗濯してください)
複数購入で連結可能
ベースとベースを並行に設置でお好みの角度で連結可能
傷脚用EVAシール付属で床を傷から守る

用途パーテーション、仕切りとして。パーティション 衝立 ライトスクリーン オフィス 事務所 材質構造部材:フレーム 金属(スチール)、スペーサー・クリップ:ABS、クッションシール:EVA、布カバー:ポリエステル100%、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装 質量(kg)5 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×160 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする