曜日別特売
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061

ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061
ZCP-8016(LBL) パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 YAMAZEN(山善) 61314061

パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ライトブルー
質量(kg)5
内容量1台注文コード61314061品番ZCP-8016(LBL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

連結も可能なクロスパーティション
ファスナーを開けてクロスを取り外して洗濯可能(※ネットに入れて洗濯してください)
複数購入で連結可能
ベースとベースを並行に設置でお好みの角度で連結可能
傷脚用EVAシール付属で床を傷から守る

用途
パーテーション、仕切りとして。パーティション 衝立 ライトスクリーン オフィス 事務所
材質構造部材:フレーム 金属(スチール)、スペーサー・クリップ:ABS、クッションシール:EVA、布カバー:ポリエステル100%、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装質量(kg)5ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×160組立時間約10-20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする