パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61314070 品番 ZCP-1216(LGY)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

連結も可能なクロスパーティション
ファスナーを開けてクロスを取り外して洗濯可能(※ネットに入れて洗濯してください)
複数購入で連結可能
ベースとベースを並行に設置でお好みの角度で連結可能
傷脚用EVAシール付属で床を傷から守る

用途パーテーション、仕切りとして。パーティション 衝立 ライトスクリーン オフィス 事務所 材質構造部材:フレーム 金属(スチール)、スペーサー・クリップ:ABS、クッションシール:EVA、布カバー:ポリエステル100%、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装 質量(kg)6 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×160 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする