曜日別特売
17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165

17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165
17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165
17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165
17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165
17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165
17655 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ) 61314165

バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード61314165品番17655
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。

セット内容アルミナンバープレート×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4ブラック
注意
※取付工具は付属しません。
※必ず取り付けするナンバープレートの形状をご確認ください。
※取り付けするフェンダーの形状によっては装着できない場合があります。
※プレート自体に防振効果はありません。
※付属のボルトで長さが足りない場合は、車両に合わせて適切な長さのボルトを別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする