曜日別特売
17663 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き DAYTONA(デイトナ) 61314235

17663 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き DAYTONA(デイトナ) 61314235
17663 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き DAYTONA(デイトナ) 61314235
17663 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き DAYTONA(デイトナ) 61314235
17663 バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き DAYTONA(デイトナ) 61314235

バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリアー
内容量1セット注文コード61314235品番17663
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。

セット内容アルミナンバープレート×1/リフレクター×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4クリアー
注意
※取付工具は付属しません。
※必ず取り付けするナンバープレートの形状をご確認ください。
※取り付けするフェンダーの形状によっては装着できない場合があります。
※プレート自体に防振効果はありません。
※付属のボルトで長さが足りない場合は、車両に合わせて適切な長さのボルトを別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61314244
2026-01-23
用途: C50カブのリフレッシュ作業
卸売・小売業

デイトナ製品で安心して購入しました。
取り付けにはキチンとした説明も有って良いです、見た目も良く、ナンバーの破損も防げて良い事がダブルです。

対象商品 : 61314226
2021-11-09
用途: JOGのナンバーホルダー
サービス業

原付のナンバー保護に購入。
リフレクター付きで安全性が増した。
とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする