切断砥石 ブルーファイアー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 61314409 品番 2TWC107BF101P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。
新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。

砥材FA(特殊熱処理アルミナ) 外径(Φmm)107 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)1.0 用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 粒度60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300 硬度X 最高使用周速度(m/min)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする