切断砥石 ブルーファイアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 61314436 品番 2TWC180BF161P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。
新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。

砥材FA(特殊熱処理アルミナ) 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)1.6 用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする