AD-1675A 卓上風防(S) A&D 61324404 AD-1675A 卓上風防(S) A&D 61324404 AD-1675A 卓上風防(S) A&D 61324404 AD-1675A 卓上風防(S) A&D 61324404 AD-1675A 卓上風防(S) A&D 61324404

卓上風防(S)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324404 品番AD-1675A
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防
透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減
背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり
上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能
分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に

付属品取扱説明書 適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ 寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185 本体質量(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258 材質(枠)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)透明:制電アクリル
取扱説明書:(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする