曜日別特売
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438

550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438
550717 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 61324438

ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード61324438品番550717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)1.77ネイビー容量(L)22耐荷重(kg)22高さ(cm)カート:86寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:30×18.5×40.5
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 婆さんの買い物
サービス業

スーパーのカートの前後にはひっかけは出来ませんでしたが、サイドにかかりました。説明欄に謳って下さい。売上と評判がガタ上がりします。

2025-08-26
用途: 婆さんの買い物
サービス業

78才。随分楽になりました。タイヤがゴムならもっと楽かも。一回り小さくても良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする