曜日別特売
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508

 

CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508
CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 61324508

【名入れ】穴あきコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード61324508品番CHR-700GYN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・水流を受け流し、水で流されにくい。
・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。
・材料を削減し環境に優しい!
・柔軟なPVC誠だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。

用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに仕様セット扱い:バラ材質PVC/ゴム幅(mm)約360グリーンイエロー高さ(mm)約700質量(g)約3100サービス分類名入れ
関連資料:(1.09MB)
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について
※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の位置は上から2段目の反射シートの箇所に横文字で表記します。(文字の全体幅 180mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は10文字までとなります。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、メールもしくはFAXで作成したイメージをお送りします。
※イメージについて必ずご確認の返信をいただけますようお願いします。確認次第の製作に移行します。
※ご注文の数量によりますがイメージ確認後6日~10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきイメージ確定後のキャンセル、返品は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61324508CHR-700GYN115632551CHRK-700GYN1CHR-700GYN1 【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 15632551【名入れ】穴あきコーンカーボーイ1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする