【名入れ】穴あきコーン
・水流を受け流し、水で流されにくい。
・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。
・材料を削減し環境に優しい!
・柔軟なPVC誠だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC/ゴム
幅(mm)約360
高さ(mm)約700
質量(g)約3100
サービス分類名入れ
関連資料:
(1.09MB)
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の位置は上から2段目の反射シートの箇所に横文字で表記します。(文字の全体幅 180mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は10文字までとなります。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、メールもしくはFAXで作成したイメージをお送りします。
※イメージについて必ずご確認の返信をいただけますようお願いします。確認次第の製作に移行します。
※ご注文の数量によりますがイメージ確認後6日~10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきイメージ確定後のキャンセル、返品は不可となります。
安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61324499 | CHR-700BLN1 | 15632535 | CHRK-700BLN1 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324490 | CHR-700REN1 | 15632526 | CHRK-700REN1 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324508 | CHR-700GYN1 | 15632551 | CHRK-700GYN1 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324517 | CHR-700YEN1 | 15632560 | CHRK-700YEN1 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324526 | CHR-700WHN1 | 15632569 | CHRK-700WHN1 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324535 | CHR-700REN10 | 15632596 | CHR-700REN10 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1セット | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324544 | CHR-700BLN10 | 15632605 | CHR-700BLN10 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1セット | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324560 | CHR-700GYN10 | 15632621 | CHR-700GYN10 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1セット | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324569 | CHR-700YEN10 | 15632630 | CHR-700YEN10 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1セット | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
61324578 | CHR-700WHN10 | 15632639 | CHR-700WHN10 |
![]() |
【名入れ】穴あきコーン | カーボーイ | 1セット | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |