QNAP
QNAPの PCパーツ
QNAPの メモリ
QNAP 純正メモリー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61324815
品番
RAM-8GDR4ECK0-UD-3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
QNAP 純正メモリー 8GB ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, UDIMM, K0 version
仕様
●K0 version●フォームファクター:ECC UDIMM
タイプ
RAM/ファミリー
対応機種
TS-855X
速度
メモリー:3200 MHz
メモリー
DDR4
メモリー容量
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応