ホンテス工業
ホンテス工業の 研究関連用品・実験用必需品
ホンテス工業の 実験研究用素材
ホンテス工業の アルミ箔/フィルム
生体溶解性繊維AES1100テープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
61327097
品番
SRN-3×25
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
1-5608-24
瞬間耐熱温度(℃)
1100
注意
※製品特性上、高温時に発煙する場合がありますが不良ではございません。