リス
リスの コンテナー
リスの コンテナ用オプション
リスの フタ
モジュールコンテナー タイプA用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61327368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
HC-44・64用
色
クリアー
材質
PP
寸法(mm)
625×443×35
タイプ
B
アズワン品番
4-2367-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。