※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
専用の器具を買ったので、昼光色のLED管は買っていて現在使用していますが昼白色は使用していないので交換用に買いました。
これまで、他社のものを使用していたが、価格が高く納期も不安定でした作業の段取りが楽になりました
片側給電タイプなのでバイパス工事がラクで良かったです。
フリッカーの無い昼白色のLEDランプを探すと、現在あまり無く、こちらの商品が省エネ性能と価格の面で合う商品でした。