薄型シリンダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)40 作動方式複動式 注文コード61329276 品番ACQ32X40S
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシリンダ内径・ストローク・作動方式など295種類から選べます 他の種類を見る

JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり

ストローク(mm)40 シリンダ内径(Φmm)32 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0 作動方式複動式 磁石内蔵有無 使用ピストン速度(mm/s)30〜500 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじメネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする