画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)50 注文コード61330413 品番DRLM60G-05B4MN-K
参考基準価格(税別)¥126,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)- 形状ガイド付タイプ シリーズDRLU 取付角寸法(mm)60 ストローク(mm)50 ねじの種類精密ボールねじ リード(mm)4 モータータイプ高分解能 付加機能調整ノブ付 適合モーターDC電源入力仕様 繰返し精度(mm)(先端部)±0.003、(上部)±0.01 ロストモーション(mm)0.02以下 平行度(mm)- 移動量(mm)(最小)0.004 許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.6/MY:0.35/MR:2.2 最大可搬質量(水平)(kg)3 最大可搬質量(垂直)(kg)15 推力(N)300 保持力(N)300 最高速度(mm/s)22 最大加速度(m/s2)0.26 定格電流(A/相)1.4 巻線抵抗(Ω/相)0.9±10% 電圧(V)- ドライバ種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする