YCMコンパス(ワイシーエム)
YCMコンパス(ワイシーエム)の 方向コンパス
方位磁石 ポケットコンパス No.LED01R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61336426
品番
13021
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
ストラップ付き(100cm)
材質
ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)
寸法(mm)
84×54×13
質量(g)
37
使用電池
CR2016×1個
連続点灯時間
約10時間