トラック昇降はしご(センター据置き型) トラッキング [登楽王]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61337826 品番SP2838PJ_S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

トラック運転手の飛び降り事故を防ぎます。
あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。
ふらついても手がかり枠があるので転落しません。
手がかり枠が折り畳めるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、あおり・荷台の高さにぴったりとフィットします。

用途トラックの荷台への昇降用。トラック用/フック付き/荷台昇降/手がかり枠一体型/荷台はしご/タラップ/手すり付き/はしご/梯子/ハシゴ/脚立/アルミ/軽量/安全/業務用/運転手/ドライバー 材質アルミニウム合金 寸法(mm)ステップ:400×150 質量(kg)17.7 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×1914×200 最大使用質量(kg)120 フック高さ(mm)(上)1388〜1628、(下)989〜1229 ステップ数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする