圧力計(標準取付形) GSシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61338157 品番 F-GS5010M
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

鋭敏な反応、低感知圧力
視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。
多様な取付方法、各種取付金具が選定可能
複数の配管接続口径が選択可能。

取付方式標準取付型 パネル外寸(mm)50 最大表示圧力1.0MPa 表示単位MPa 配管接続口径PT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
DIY用エアーコンプレッサーの部品交換

安かったのでプラスチックかと思っていましたが、ケースも金属でしっかりした商品で良かったです

対象商品:
61338148
2023-11-27
用途:
レギュレーターに

レギュレーターの圧力計をこれと入れ替えたが、表示がシンプルで見やすく狂いもほぼない感じだったので
ありがたい。

対象商品:
61338148
2022-04-12
用途:
エアレギュレーター修理

見本の画像では MPa と kgf/cm とのダブル表示になっていますが、
実際に届いた物は MPa のみの表示となっていました。
10倍で近似値なので併記は不要といえば不要なのですが、
通販で見本と実物が違うのは許されざる事ですよ。
品質や精度はまぁ普通ですね。 とりあえず安く済ませたいならokでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、古い画像を掲載されておりましたので、正しい商品画像に変更をさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする