調質機器 GAシリーズ レギュレータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61338516 品番 GAR20008S
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)

シリーズGA200シリーズ 配管接続口径1/4" 種類標準型 圧力計丸形圧力計:有 チェックバルブ 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 設定圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61338543
2023-10-27
用途:
圧縮空気の減圧に

作りがしっかりしていて性能も満足です。
メータ付きでこの価格はかなりお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする