DCI-T20F ダイヤモンドコートパン IHフライパン アイリスオーヤマ 61353208

 

DCI-T20F ダイヤモンドコートパン IHフライパン アイリスオーヤマ 61353208
DCI-T20F ダイヤモンドコートパン IHフライパン アイリスオーヤマ 61353208

ダイヤモンドコートパン IHフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61353208品番DCI-T20F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理面の耐摩耗性試験を50万回クリアしています。ハンドルは別売となります。

仕様【対象商品】ダイヤモンドコートパン マルチハンドル DC-SH材質【ガラスふた】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・底の厚さ:2.8mm(はり底含む)、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ:4.0mm(はり底含む)サイズ(cm)20表面処理【ガラスふた】 内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)、【エッグパン】内側:ふっ素樹脂塗膜加工・外側:焼付け塗装(底面を除く)満水容量(L)1.2
注意
※ハンドルは別売となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする