加工製品

95Φ×1t バルブフランジ鋼管用端部保護ゴムシート 共ショウ 61355439 95Φ×1t バルブフランジ鋼管用端部保護ゴムシート 共ショウ 61355439 95Φ×1t バルブフランジ鋼管用端部保護ゴムシート 共ショウ 61355439 95Φ×1t バルブフランジ鋼管用端部保護ゴムシート 共ショウ 61355439

バルブフランジ鋼管用端部保護ゴムシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61355439 品番95Φ×1t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

元々は墓石用サンドブラスト保護や銘板の保護、表札の保護やガラス彫刻の保護に使用されているサンドブラスト用保護シート材料を利用した、フランジ・フランジ付き鋼管の端部保護シートです。通常のゴムシートと比較し、メス切れ製に優れているシートになり、冬場でも粘着性に優れています。
粘着性に優れていますが、離型性も非常に優秀で、バルブフランジから糊残りなく、容易に剥すことが可能です。
シートは若草色になっており、ゴムパッキンとも異なる色味で、バルブフランジの端部に貼っているのが一目で分かる色合いになっています。

用途フランジ付きバルブやフランジ付き鋼管の端部に貼り、保管時や輸送時の傷防止保護材 仕様裏面粘着シール付き離型紙付き 厚さ(mm)1 直径(Φmm)95 基材加硫ゴムシート
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする