※商品代表画像

圧縮空気品質モニター AIR-MO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(フィルター本体)型番T-107A-1000、T-107A-1000-AB、SKT-107A-AB 注文コード61356166 品番AM-200-15
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る

不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。
3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。
特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。

仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 適合(フィルター本体)型番T-107A-1000、T-107A-1000-AB、SKT-107A-AB セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0〜60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300〜1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
注意
※AIR-MOは振動により誤作動する場合があります。メーカー社内評価では工作機械での使用は可能と確認しておりますが、一部射出成型機などの機械には適さない可能性があります。
※仕様範囲内でご使用ください。
※AIR-MO本体には一部PET・ナイロン樹脂を使用しています。シンナー、アセトン、アルコール、塩化エチレンなどの有機溶剤、硫酸、硝酸、塩酸などの化学薬品、次亜塩素酸ナトリウム、オイルミスト、塩素、漏れ検知液、切削油、合成油、アルカリ、灯油、ガソリンが付着する場所でのご使用はできません。
※使用対象流体は圧縮空気です。
※直射日光のあたる場所で40℃以上に熱される場合は日光を遮断してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする