画像準備中

住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61357304 品番 BJWA250317
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途住宅盤蓄熱暖房回路用 仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BJWA-75 質量(kg)0.4 種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ フレーム75AF(O.C付) 定格電流(A)50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする