Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
100
注文コード
61357338
品番
BJWA210037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
定格電流
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
住宅盤蓄熱暖房回路用
仕様
端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BJWA-100
質量(kg)
0.6
種類
蓄熱主幹用 漏電ブレーカ
フレーム
100AF(O.C付)
定格電流(A)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
2P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30