マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61357698
品番
R8.0-R1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
KIVケーブル8SQ
端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格
丸型端子:R8-8
定格電圧(V)
〜600
定格電流(A)
〜70
ケーブル
KIV 8SQ 赤黒2本セット