マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61358100
品番
R14-R5
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
KIVケーブル14SQ
端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格
丸型端子:R14-8
定格電圧(V)
〜600
ケーブル長(m)
5
定格電流(A)
〜100
ケーブル
KIV 14SQ 赤黒2本セット