※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
日本ジョイントの 高圧用管継手
日本ジョイントの 高圧用エルボ
S25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61358371
品番
Rc 90E 50A
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法M(mm)
60.3
寸法B(Φmm)
76
寸法Rc
2"
スケジュール
SCH80
注意
※寸法M,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません