EK6288-12L-WH モランディ スマートセンサービン EKO 61358554

 

EK6288-12L-WH モランディ スマートセンサービン EKO 61358554
EK6288-12L-WH モランディ スマートセンサービン EKO 61358554
EK6288-12L-WH モランディ スマートセンサービン EKO 61358554
EK6288-12L-WH モランディ スマートセンサービン EKO 61358554

モランディ スマートセンサービン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード61358554品番EK6288-12L-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800

モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。

材質ポリプロピレン、シリコン形状角形質量(kg)1.5ホワイト容量(L)12寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)使用電池単4乾電池4本(別売)保証期間1年フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする