※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
日本ジョイントの 高圧用管継手
日本ジョイントの 高圧用アダプタ
S25C ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61358906
品番
RxRc 20Ax15A
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
S25C
R
3 / 4
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
28
六角対辺(mm)
32
寸法D(Φmm)
16.1
寸法N(mm)
9
寸法Rc
1 / 2
注意
※寸法H,L,A,D,Nは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません