※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
日本ジョイントの 高圧用管継手
日本ジョイントの 高圧用その他継手
S25C 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61359536
品番
SW B(ボス) 50A
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法H(mm)
57.3
寸法F(mm)
41.3
寸法D(Φmm)
52.7
寸法C(mm)
(参考値)16、(最小値)15.9
寸法T(mm)
(最小値)6.1
寸法B(Φmm)
75
寸法S(Φmm)
61.1
スケジュール
SCH80
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません